Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Schrittmotor 402Nmm 1.8° NEMA 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15446224
Hersteller:
     Moons'
Herst.-Nr.:
     17HD1008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 1,8°
schrittmotor
schrittmotor moons
Hybrid-Schrittmotor, Typ=17HD1008, Anzahl der Drähte=-999, Anzahl der Phasen=4, Betriebsspannung, max.=8 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=42.3 mm, Haltemoment=402 Nmm, Höhe=46.3 mm, Induktivität=17 mH, Länge=60 mm, Mikroschritt-Auflösung=-999, Nennstrom=800 mA, Schaftdurchmesser=5 mm, Schaftlänge=20 mm, Schrittwinkel=1.8 °, Widerstand pro Phase=10 Ω, Betriebsart=Bipolar, Motortyp=Hybridmotor, NEMA-Grösse=NEMA 17, Rotor-Trägheit=38 gcm², Serien=17HD Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
42 mm
Tiefe:
59 mm
Bruttogewicht:
271 g
Breite:
46 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501109990
Weitere Suchbegriffe: Hybrid Stepper Motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.