Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittmotor 1.65Nm 1.8° NEMA 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15422353
Hersteller:
     Trinamic
Herst.-Nr.:
     QSH6018-56-28-165
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
trinamic schrittmotor
schrittmotor
schrittmotor 1,8°
Schrittmotor, Typ=QSH6018-56-28-165, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=4, Betriebsspannung, max.=2.52 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=60 mm, Haltemoment=1.65 Nm, Höhe=60 mm, Induktivität=3.6 mH, Länge=56 mm, Mikroschritt-Auflösung=200, Nennstrom=2.8 A, Phasenstrom=2.8 A, Schaftdurchmesser=8 mm, Schaftlänge=24 mm, Schrittwinkel=1.8 °, Widerstand pro Phase=900 mΩ, Betriebsart=Bipolar, Motortyp=Hybridmotor, NEMA-Grösse=NEMA 24, Rotor-Trägheit=400 gcm², Serien=QSH6018 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
75 mm
Tiefe:
157 mm
Bruttogewicht:
878 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501109990
Weitere Suchbegriffe: Hybrid Stepper Motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,84*
€ 147,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.