Hybrid-Schrittmotor, Typ=QSH4218-35-10-027, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=5.3 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=42.3 mm, Haltemoment=270 Nmm, Höhe=42.3 mm, I...
Hybrid-Schrittmotor, Typ=QSH4218-41-10-035, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=4.5 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=42.3 mm, Haltemoment=350 Nmm, Höhe=42.3 mm, I...
Hybrid-Schrittmotor, Typ=QSH4218-47-28-040, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=1.4 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=42.3 mm, Haltemoment=400 Nmm, Höhe=42.3 mm, I...
Hybrid-Schrittmotor, Typ=QSH4218-51-10-049, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=5 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=42.3 mm, Haltemoment=490 Nmm, Höhe=42.3 mm, Ind...
Hybrid-Schrittmotor, Typ=QSH8618-96-55-700, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=4, Betriebsspannung, max.=2.56 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=85.85 mm, Haltemoment=7 Nm, Höhe=85.85 mm, I...
Schrittmotor, Typ=QSH5718-51-28-101, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=2.3 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=56.4 mm, Haltemoment=1.01 Nm, Höhe=56.4 mm, Induktiv...
Schrittmotor, Typ=QSH5718-56-28-126, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=2.5 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=56.4 mm, Haltemoment=1.26 Nm, Höhe=56.4 mm, Induktiv...
Schrittmotor, Typ=QSH6018-56-28-165, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=4, Betriebsspannung, max.=2.52 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=60 mm, Haltemoment=1.65 Nm, Höhe=60 mm, Induktivitä...
Schrittmotor, Typ=QSH5718-76-28-189, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=3.2 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=56.4 mm, Haltemoment=1.89 Nm, Höhe=56.4 mm, Induktiv...