Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittmotor 1.01Nm 1.8° NEMA 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15422349
Hersteller:
     Trinamic
Herst.-Nr.:
     QSH5718-51-28-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
trinamic schrittmotor
schrittmotor
schrittmotor 1,8°
Schrittmotor, Typ=QSH5718-51-28-101, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=2.3 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=56.4 mm, Haltemoment=1.01 Nm, Höhe=56.4 mm, Induktivität=2.2 mH, Länge=51 mm, Mikroschritt-Auflösung=200, Nennstrom=2.8 A, Phasenstrom=2.8 A, Schaftdurchmesser=6.35 mm, Schaftlänge=24 mm, Schrittwinkel=1.8 °, Widerstand pro Phase=830 mΩ, Betriebsart=Bipolar, Motortyp=Hybridmotor, NEMA-Grösse=NEMA 23, Rotor-Trägheit=275 gcm², Serien=QSH5718 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
53 mm
Tiefe:
58 mm
Bruttogewicht:
620 g
Breite:
53 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501109990
Weitere Suchbegriffe: Hybrid Stepper Motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.