Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenplatte 6 HE/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15252994
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34560-491
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank
Seitenplatte, Typ=34560-491, Höhe=266.7 mm, Höheneinheiten=6, Lochabstand=15 mm, Abschirmung=EMV-geschirmt, Art der Frontplatte=Seitentyp F, Farbe Frontplatte=Aluminium, Geeignet für=19" Subracks, Material Frontplatte=Aluminium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Tiefe:
355 mm
Bruttogewicht:
488 g
Breite:
267 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 16,35*
€ 22,07*
1
Frei Haus
ab € 16,39*
€ 22,87*
Lager 115
7
1
€ 5,95*
ab € 16,69*
€ 23,93*
3 Tage
3
1
€ 5,80*
ab € 17,53*
€ 24,37*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
24560-480
ab € 11,48*
Zubehör
nVent
24562-499
ab € 11,83*
Zubehör
nVent
34562-884
ab € 2,74*
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,71*
Zubehör
Schroff
34563-028
ab € 59,58*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 36,91*
Zubehör
Schroff
64568-080
ab € 53,05*
Zubehör
Schroff
24564-497
ab € 10,54*
Zubehör
Schroff
34560-484
ab € 10,66*
Zubehör
Schroff
24564-499
ab € 9,32*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 10,60*
Zubehör
Schroff
34561-084
ab € 6,28*
Zubehör
Schroff
34562-760
ab € 24,70*
Zubehör
Schroff
24560499
ab € 10,55*
Zubehör
Schroff
24560497
ab € 10,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.