Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschiene, 700mm, 130kg, Paar (2 Stück)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14872157
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ5321-0070-A
EAN/GTIN:
     4250396804553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Teleskopschiene, Typ=DZ5321-0070-A, Ausziehlänge=723.5 mm, Dicke=19.1 mm, Gewicht=4.16 kg, Ladeleistung=130 kg, Schienenbreite=53.1 mm, Schienenlänge=700 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
38 mm
Tiefe:
700 mm
Bruttogewicht:
4260 g
Breite:
52 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
pro Paar
€ 9,50*
ab € 63,28*
€ 81,62*
14 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 89,63*
€ 113,33*
2 Tage
81
pro Paar
Frei Haus
ab € 54,94*
€ 114,23*
Lager 115
31
pro Paar
Frei Haus
ab € 86,53*
€ 124,88*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 124,88*
€ 148,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 124,18*
€ 147,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 116,08*
€ 138,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,71*
€ 117,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,53*
€ 102,97
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 43,265* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ63560
ab € 35,54*
Zubehör
Accuride
DS63610
ab € 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.