Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64904070 Auszugsschienensatz 5321 L=700mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64904070
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 5321-0070-A
EAN/GTIN:
     4067201140689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für
Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel
= 1 Schienenpaar.




  • Einhalterung in geschlossener Position.


  • Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.


  • Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.


Hinweis: Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube /
Euro-Senkkopfschraube 6mm. Es sind alle Befestigungspositionen zu
verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.

Achtung:
die Schiene darf nur vertikal (hochkant) montiert werden.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
700 mm
Auszug +/- 3,2:
723,5 mm
A:
288 mm
B:
320 mm
C:
544 mm
D:
576 mm
E:
608 mm
F:
256 mm
Lastwert / Paar:
130 / 110 kg
G:
288 mm
Gewicht / Paar:
4,16 kg
H:
544 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride teleskopschienen 700mm, accuride auszugschiene, auszugschienen 700mm, DZ5321, Überauszug, telescopic slides, Auszugschiene, drawer slides, Auszugsschienen, Teleskopschiene, DZ 5321, Auszugsschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
pro Paar
€ 9,50*
ab € 63,00*
€ 81,32*
1 Tag
64
pro Satz
Frei Haus
ab € 89,51*
€ 112,99*
Lager 183
81
pro Paar
Frei Haus
ab € 54,94*
€ 114,23*
1 Tag
31
pro Paar
Frei Haus
ab € 87,06*
€ 124,36*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,23*
€ 135,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,99*
€ 121,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,70*
€ 101,98
pro Paar
ab 25 Paar
€ 77,53*
€ 92,26
pro Paar
ab 50 Paar
€ 64,79*
€ 77,10
pro Paar
ab 100 Paar
€ 60,98*
€ 72,57
pro Paar
ab 250 Paar
€ 54,94*
€ 65,38
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 27,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ63560
ab € 35,52*
Zubehör
Accuride
DS63610
ab € 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.