Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme, Käfigzugfederklemme, 4 Pole, 800V, 24, 1.5mm², Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14829468
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2001-1401
EAN/GTIN:
     4017332998666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Reihenklemme, Typ=2001-1401, Anzahl der Stufen=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=22 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.25 mm², Kabelnennquerschnitt (mm²)=1.5 mm², Nennspannung=800 V, Nennstrom=24 A, Positionen=4, Raster=4.2 mm, Farbe Klemmenblock=Grau, Kabelbasierte Verbindung=Käfigzugfederklemme, Konformität mit Normen=ATEX CCA CSA cURus DNV Germanischer Lloyd KEMA-KEUR LLOYDSREG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
5,960 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
5,96 g
Breite:
38 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,478*
€ 0,618*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,56*
€ 0,72*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,73*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 0,79*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,77*
€ 1,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-402
ab € 0,1628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-403
ab € 0,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-404
ab € 0,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-406
ab € 0,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-409
ab € 1,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-437
ab € 0,9604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1491
ab € 0,27724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1492
ab € 0,27724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1493
ab € 0,28742*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-114
ab € 33,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 3,3764*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-416
ab € 2,015*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.