Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0136138 Herst.-Nr.: 2002-1491 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 0.8 mm | | Höhe | 32.9 mm | | Länge (mm) | 70 mm | Technische Details | Produktfarbe | Grau | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,27724* | € 0,45724* | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,27856* | € 0,45856* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,28* | € 0,46* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,30* | € 0,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,3075* | € 0,5075* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|