Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, M5, Steckbuchse, Rechts abgewinkelt, Pole - 4, Crimp, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14491468
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79 3110 52 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Rundsteckverbinder, Typ=79 3110 52 04, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge=2 m, Nennspannung=60 V, Nennstrom=1 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=PUR, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Bronze, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=-999, Serie=707, Steckverbindergrösse=M5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
11 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
34,5 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 14,62*
€ 24,23*
€ 5,90*
ab € 12,92*
€ 24,26*
Lager 115
285
€ 5,95*
ab € 16,63*
€ 28,42*
2 Tage
6
€ 14,99*
ab € 14,64*
€ 28,82*
€ 8,95*
ab € 15,76*
€ 30,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2610 000 000
ab € 0,72*
Zubehör
Binder
79 3107 35 04
ab € 15,26*
Zubehör
Binder
01-5118-001
ab € 0,55*
Zubehör
Binder
09-3111-00-04
ab € 6,80*
Zubehör
Binder
09-3111-86-04
ab € 8,80*
Zubehör
Binder
09-3111-81-04
ab € 5,64*
Zubehör
Binder
79-3109-52-04
ab € 13,43*
Zubehör
Binder
79-3107-52-04
ab € 9,15*
Zubehör
Binder
79-3107-32-04
ab € 12,35*
Zubehör
Binder
09 3111 01 04
ab € 8,65*
Zubehör
Binder
79 3107 55 04
ab € 14,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.