Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 4, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14402299
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43025-0400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
buchsengehäuse molex
buchsengehäuse
Gehäuse, Typ=43025-0400, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=4, Raster=3 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Micro-Fit 3.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
0,46 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
482
10
€ 5,95*
ab € 0,1882*
€ 0,4193*
10
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,42*
2
€ 5,90*
ab € 0,172*
€ 0,478*
1 Tag
6760
7
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,58*
5
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4193*
€ 0,49897
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3693*
€ 0,43947
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3593*
€ 0,42757
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2954*
€ 0,35153
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2182*
€ 0,25966
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1882*
€ 0,22396
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,193* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
43045-0418
ab € 1,79*
Zubehör
Molex
430200400
ab € 0,209*
Zubehör
Molex
430450400
ab € 0,46*
Zubehör
Molex
430450409
ab € 0,94*
Zubehör
Molex
430450412
ab € 0,35*
Zubehör
Molex
46235-0001
ab € 0,061*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.