Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 3 mm 430450400 1 St. Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2448574-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     430450400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
molex leiterplattenbuchsen
leiterplattenbuchse
Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 3 mm 430450400 1 St. Tray

Micro-Fit

Micro-Fit 3.0 Right-Angle Header, 3.00mm Pitch, Dual Row, 4 Circuits, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, Tin, Glow-Wire Capable, Black

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Reihen: 2 · Beschichtungsdicke Steckseite: 0.254 µm · Gehäuse-Material: Thermoplast, hochtemperaturfest · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche Printseite: Zinn · Kontaktoberfläche Steckseite: Zinn · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 8.5 A · Polzahl Gesamt: 4 · Rastermaß: 3 mm · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tray · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Engineering Part No:
43045-0400
Engineering Series Name:
MICRO-FIT HDR ASSY
Engineering Series No:
43045
Nennstrom - gerundet:
8.5 A
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
4
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Verpackungsart (Bauteile):
Tray
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
430450400
Typ (Hersteller-Typ):
430450400
Nennstrom:
8.5 A
Nennspannung:
600 V
Rastermaß:
3 mm
Beschichtungsdicke Steckseite:
0.254 µm
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäuse-Material:
Thermoplast|ツ| hochtemperaturfest
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Einbau-Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 4pol, Molex, 430450400, 43045-0400
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2232
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 0,91*
5
€ 4,00*
ab € 0,74*
€ 1,24*
1
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 1,25*
2 Tage
626
5
€ 5,95*
ab € 0,63*
€ 1,25*
Lager 102
335
2
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 2,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
430250400
ab € 0,172*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.