Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 3 mm 430450409 1 St. Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2901078-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     430450409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
molex leiterplattenbuchsen
leiterplattenbuchse
Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 3 mm 430450409 1 St. Tape on Full reel

Micro-Fit

Micro-Fit 3.0 Right-Angle Header, 3.00mm Pitch, Dual Row, 4 Circuits, with Solder Tab, Tin, Glow-Wire Capable, Black, Tape and Reel

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMT · Anzahl Reihen: 2 · Beschichtungsdicke Steckseite: 0.254 µm · Gehäuse-Material: Thermoplast, hochtemperaturfest · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche Printseite: Zinn · Kontaktoberfläche Steckseite: Zinn · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 8.5 A · Polzahl Gesamt: 4 · Rastermaß: 3 mm · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
8.5 A
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
4
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
SMT
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
430450409
Typ (Hersteller-Typ):
430450409
Nennstrom:
8.5 A
Nennspannung:
600 V
Rastermaß:
3 mm
Beschichtungsdicke Steckseite:
0.254 µm
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäuse-Material:
Thermoplast|ツ| hochtemperaturfest
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Einbau-Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 4pol, Molex, 430450409, 43045-0409
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,43*
€ 2,67*
1
€ 5,90*
ab € 0,94*
€ 2,69*
5
€ 8,95*
ab € 1,57*
€ 4,14*
Lager 102
1800
1
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 4,17*
1 Tag
1147
1
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 4,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
430250400
ab € 0,172*
Zubehör
Molex
172952-0401
ab € 2,37*
Zubehör
Molex
172952-0401
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.