Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Micro-Fit 3.0 Steckverbindergehäuse Buchse 3mm, 4-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für Buchse Micro-Fit 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex Micro-Fit 3.0 Steckverbindergehäuse Buchse 3mm, 4-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für Buchse Micro-Fit 3.0
Molex Micro-Fit 3.0 Steckverbindergehäuse Buchse 3mm, 4-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für Buchse Micro-Fit 3.0
Artikel-Nr.:
     108EL-2332753
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43025-0400
EAN/GTIN:
     5060641261494
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
buchsengehäuse molex
buchsengehäuse
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 3mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Micro-Fit 3.0
Zur Verwendung mit = Buchse Micro-Fit 3.0
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 6.85mm
Breite = 11.56mm
Gehäusematerial = Nylon

Molex Micro-Fit Steckverbindergehäuse - Serie 43025 ;amp; 43020. Die Serien 4305 und 43020 von Molex verfügen über Steckergehäuse im Raster von 3,0 mm und sind Teil des einzigartigen, kompakten Micro- Fit-Steckverbindersystems. Eine typische Anwendung für ein Steckergehäuse besteht darin, eine Buchse für Stecker bereitzustellen, wenn sie auf einer Leiterplatte montiert werden. Diese Art von Armaturen sind wichtige Bauteile, die den Steckverbinder und die Verbindung, die sie umschließen, schützen. Eigenschaften und Vorteile. Die Gehäuse sind schwarz lackiert Formschlüssig für sichere Verbindung Vollständig polarisiert, was Fehlsteckungen und Fehlausrichtungen verhindert Einige Produkte der Serie 43020 verfügen über Montageösen, die den Einsatz in Schalttafeleinbauanwendungen ermöglichen Zweireihig niedriger Halogenanteil Kabel-zu-Kabel- und Kabel-zu-Platine
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
3mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Micro-Fit 3.0
Zur Verwendung mit:
Buchse Micro-Fit 3.0
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
6.85mm
Breite:
11.56mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 2332753, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 430250400, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
472
10
€ 5,95*
ab € 0,1882*
€ 0,4193*
10
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,42*
2
€ 5,90*
ab € 0,172*
€ 0,478*
2 Tage
6760
7
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,58*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
43045-0418
ab € 1,79*
Zubehör
Molex
430200400
ab € 0,209*
Zubehör
Molex
430450400
ab € 0,46*
Zubehör
Molex
430450409
ab € 0,94*
Zubehör
Molex
430450412
ab € 0,35*
Zubehör
Molex
46235-0001
ab € 0,0608*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.