Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse 24B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14342656
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 024 0527
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Steckergehäuse 24B, Typ=19 30 024 0527, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=24B, Montageart Steckverbinder=Anbaumontage, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=M32, Serien=Han B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
252 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,00*
€ 15,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,10*
€ 16,05*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,2086*
€ 16,1986*
7 Tage
44
€ 6,95*
ab € 12,8527*
€ 17,1027*
Lager 115
53
Frei Haus
ab € 30,55*
€ 44,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111040
ab € 1,2321*
Zubehör
Harting
09 30 024 5422
ab € 19,46*
Zubehör
Harting
09 30 024 0302
ab € 13,18*
Zubehör
Harting
09 30 024 0301
ab € 10,19*
Zubehör
Harting
09 16 108 3001
ab € 11,50*
Zubehör
Harting
09 16 108 3101
ab € 11,49*
Zubehör
Harting
09 21 064 3001
ab € 8,26*
Zubehör
Harting
09 33 024 2601
ab € 10,03*
Zubehör
Harting
09 33 024 2602
ab € 6,21*
Zubehör
Harting
09 33 024 2701
ab € 10,47*
Zubehör
Harting
0921 064 3101
ab € 8,22*
Zubehör
Harting
09330242711
ab € 10,92*
Zubehör
Harting
09 14 024 0303
ab € 10,65*
Zubehör
Harting
19 30 024 0232
ab € 17,09*
Zubehör
Harting
09 30 024 1230
ab € 14,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.