Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53111040 Kabelverschraubung Grau Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53111040 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Lapp SKINTOP 53111040 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     262-E895G59
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung polyamid m32x1.5
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
SKINTOP® ST-M, erhöht ölbeständige Kunststoffkabelverschraubung mit variablem Klemmbereich, dauerhaftem Vibrationsschutz, für Offshore
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M32x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67, IP68, IP69k
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
47 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,25958*
€ 1,66958*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2832*
€ 1,7032*
7 Tage
500
25
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,2833*
€ 1,7033*
3 Tage
1656
25
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,31*
€ 1,74*
26 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,2321*
€ 1,8021*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,66958*
€ 1,9868
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59958*
€ 1,9035
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50958*
€ 1,7964
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25958*
€ 1,4989
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 41,7395* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52006140
ab € 0,26*
Zubehör
Lapp Kabel
53119040
ab € 0,27749*
Zubehör
Lapp Kabel
54110843
ab € 5,38193*
Zubehör
k.A.
G4332010
ab € 0,33*
Zubehör
Wiska
10060401
ab € 6,918*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 35,97*
Zubehör
Lapp Kabel
53102040
ab € 0,11191*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.