Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz Han A 16pol, 16 Pole, Schraubanschluss, Steckbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14342507
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 016 2812
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Buchseneinsatz Han A 16pol, Typ=09 20 016 2812, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.75 mm², Für Schalengrösse=16A, Nennspannung=250 V, Nennstrom=16 A, Positionen=16, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubanschluss, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
69 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Buchseneinsatz Han A 16pol
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,39*
€ 15,16*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,35*
€ 15,18*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,4543*
€ 15,3343*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 12,1644*
€ 16,2444*
Lager 115
188
Frei Haus
ab € 20,92*
€ 32,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 016 0301
ab € 8,60*
Zubehör
Harting
09 20 016 0321
ab € 11,81*
Zubehör
Harting
09 20 016 2612
ab € 9,31*
Zubehör
Harting
09 20 016 2613
ab € 9,27*
Zubehör
Harting
09200160291
ab € 12,68*
Zubehör
Harting
09200321520
ab € 11,59*
Zubehör
Harting
09200160440
ab € 9,90*
Zubehör
Harting
09200160441
ab € 9,96*
Zubehör
Harting
09200320520
ab € 12,35*
Zubehör
Harting
19 20 016 0291
ab € 15,2777*
Zubehör
Harting
09 20 016 0252
ab € 12,8508*
Zubehör
Harting
19 20 016 0251
ab € 11,55*
Zubehör
Harting
09 20 016 0251
ab € 12,18*
Zubehör
Harting
19 20 016 0446
ab € 9,86*
Zubehör
Harting
19 20 016 0546
ab € 8,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.