| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14322335 Herst.-Nr.: PF0033/15/63 EAN/GTIN: 5059041896429 |
| | |
|
| | |
| Gerätestecker, Typ=PF0033/15/63, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 6.3 mm, Art des Schalters=Keiner, Einlasstyp=C14, Farbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, Montageart Steckverbinder=Einschnappmontage, Montageausrichtung=Vorderseite, Sicherung=2-polig, Stecker/Buchse=Eingang, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Fuse Size=5 x 20 mm, IEC-Spezifikation=10 A / 250 V, Konformität mit Normen=CSA UL Listed, Schutzklasse=I, UL-Klassifizierung=10 A / 250 V Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | GB | Höhe: | 36 mm | Nettogewicht: | 17,600 g | Tiefe: | 45 mm | Bruttogewicht: | 17,6 g | Breite: | 45 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536699099 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 5,65* | € 7,58* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,17* | € 8,27* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,00* | € 9,18* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,28* | € 10,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 5,89* | € 11,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|