Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombielement C14, 3-polig, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, PF0033/15/63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombielement C14, 3-polig, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, PF0033/15/63
Kombielement C14, 3-polig, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, PF0033/15/63
Kombielement C14, 3-polig, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, PF0033/15/63
Artikel-Nr.:
     4502-41F1713
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PF0033/15/63
EAN/GTIN:
     4099889862911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Kaltgeräteeinbaustecker Typ Bulgin PF0033. Für Snap-in Montage, mit Sicherungsschublade (Doppelsicherung 5 x 20 mm); Betriebsspannung: 250 VAC, Betriebsstrom: 10 A, Steckanschluss: 6,3 mm, Plattenstärke: 1,5 mm, Durchgangswiderstand: max. 15 mOhm, Betriebstemperatur: –20 °C bis +70 °C, Zulassungen: UL, CSA, Brandverhalten: UL 94 V-0. Typ: PF0033/15/63, Kaltgeräteeinbaustecker
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Stecker
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C14
Montage:
Snap-in
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
10 A
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Plattenstärke:
1.5 mm
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Ja
Stifttemperatur:
70 °C
Ursprungsland:
TN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Heissgerätedose, Kaltgerätestecker, bulgin gerätestecker, gerätestecker, kaltgerätestecker 10a, IEC-Steckverbinder, IEC-Einbaustecker-Kombination, Kaltgeräteeinbaustecker-Kombination, IEC-Stecker, Einbau-Kaltgerätestecker, Kaltgeräteeinbaustecker, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Einbaugerätestecker, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,43*
€ 7,89*
€ 5,90*
ab € 3,83*
€ 8,42*
2 Tage
97
€ 5,95*
ab € 6,16*
€ 10,39*
2 Tage
367
€ 14,99*
ab € 5,56*
€ 10,81*
€ 8,95*
ab € 6,99*
€ 11,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
11987
ab € 0,67*
Zubehör
Bulgin
PX0587
ab € 2,68*
Zubehör
Bulgin
PX0587/SE
ab € 3,25*
Zubehör
Bulgin
PX0588
ab € 4,65*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,43*
Zubehör
Schurter
0034.3127
ab € 0,244*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.