Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborkabel Messing 1m Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14022185
Herst.-Nr.:
     MLB 100/1 V GREEN
EAN/GTIN:
     4250260204366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
sks hirschmann messleitung 1.00m gr...
Laborkabel, Typ=MLB 100/1 V GREEN, Alternative (Alias)=973 646-104, Gesamtlänge=1.13 m, Leitungslänge=1 m, Nennspannung AC=30 V, Nennspannung DC=60 V, Nennstrom=16 A, Querschnitt=1 mm², Farbe Messleitung=Grün, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=PVC, Kontakt A=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontakt B=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontaktmaterial=Messing, Sicherheitskategorie=CAT I
Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 7,6032*
€ 8,8932*
24 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 7,83*
€ 9,14*
1
€ 4,00*
ab € 7,14*
€ 10,87*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 8,60*
€ 12,32*
Lager 115
69
1
€ 5,95*
ab € 8,73*
€ 12,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930136100
ab € 2,95*
Zubehör
Hirschmann
972306101
ab € 4,12*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930160000
ab € 3,40*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,04*
Zubehör
Hirschmann
932793001
ab € 18,80*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 4,09*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 21,10*
Zubehör
Pomona
4408/POM
ab € 15,01*
Zubehör
RS Pro
6684597
ab € 13,64*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
9.73919001E8
ab € 17,51*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972306100
ab € 4,85*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 24,05*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932961001
ab € 22,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.