Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborkabel 500mm Schwarz 600V Vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14022154
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9407-05021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
Laborkabel, Typ=66.9407-05021, Alternative (Alias)=XZG425 050CM BLACK, Gesamtlänge=618 mm, Leitungslänge=500 mm, Nennspannung AC=600 V, Nennspannung DC=600 V, Nennstrom=32 A, Querschnitt=2.5 mm², Farbe Messleitung=Schwarz, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=PVC, Kontakt A=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontakt B=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontaktmaterial=Vernickelt, Sicherheitskategorie=CAT II 600 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
44,700 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
45 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,97*
€ 8,69*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,863*
€ 8,7097*
€ 8,95*
ab € 6,01*
€ 8,97*
€ 6,90*
ab € 8,32*
€ 13,74*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,46*
€ 21,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9575-21
ab € 2,9782*
Zubehör
Stäubli
24.0238-21
ab € 8,7246*
Zubehör
Stäubli
66.9328-21
ab € 2,6851*
Zubehör
Hirschmann
930109100
ab € 1,50*
Zubehör
Stäubli
99.00077
ab € 11,24*
Zubehör
Stäubli
24.0157-22 24.0157-21
ab € 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.