Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Audiokabel
>
Bananenstecker Kabel
>
Artikel
4 mm Verbindungsleitung 50 cm schwarz XZG425
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C5787-66.9407-05021
Hersteller:
Stäubli
Herst.-Nr.:
66.9407-05021
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
4 mm Verbindungsleitung 50 cm schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
XZG425
Farbe:
schwarz
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Leitungslängen:
50 cm
Leitungsisolation:
50 cm; 100 cm; 150 cm; 200 cm
Nennqürschnitt:
PVC
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
... >
Stäubli
>
Leitungen
>
Verbindungsleitung
Weitere Suchbegriffe:
laborkabel bananenstecker
,
bananenstecker kabel
,
Verbindungsleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,651*
€ 6,72469
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
4 mm Verbindungsleitung 100 cm blau XZG410
Stäubli
66.9405-10023
€ 8,14*
Ähnlich
4 mm Verbindungsleitung 100 cm rot XZG410
Stäubli
66.9405-10022
€ 8,48*
Ähnlich
4 mm Verbindungsleitung 100 cm schwarz XZG410
Stäubli
66.9405-10021
€ 8,24*
Ähnlich
4 mm Verbindungsleitung 200 cm blau XZG410
Stäubli
66.9405-20023
€ 9,26*
Ähnlich
4 mm Verbindungsleitung 200 cm rot XZG410
Stäubli
66.9405-20022
€ 9,00*
Ähnlich
4 mm Verbindungsleitung 200 cm schwarz XZG410
Stäubli
66.9405-20021
€ 9,48*
Ähnlich
4 mm Verbindungsleitung 50 cm blau XZG410
Stäubli
66.9405-05023
€ 11,35*
Ähnlich
4 mm Verbindungsleitung 50 cm rot XZG410
Stäubli
66.9405-05022
€ 12,12*
Ähnlich
4 mm Verbindungsleitung 50 cm schwarz XZG410
Stäubli
66.9405-05021
€ 8,03*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.