Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborkabel Messing 500mm Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14000148
Herst.-Nr.:
     MLB 50/1 V RED
EAN/GTIN:
     4250260209866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
laborkabel bananenstecker
Laborkabel, Typ=MLB 50/1 V RED, Alternative (Alias)=973 645-101, Gesamtlänge=625 mm, Leitungslänge=500 mm, Nennspannung AC=30 V, Nennspannung DC=60 V, Nennstrom=16 A, Querschnitt=1 mm², Farbe Messleitung=Rot, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=PVC, Kontakt A=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontakt B=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontaktmaterial=Messing, Sicherheitskategorie=CAT I
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
32 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
32 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: laborkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 10,13*
€ 12,13*
1
€ 4,00*
ab € 7,83*
€ 12,84*
1 Tag
67
1
€ 14,99*
ab € 7,77*
€ 12,85*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 9,30*
€ 14,20*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,76*
€ 20,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930584101
ab € 0,93*
Zubehör
Hirschmann
973600100
ab € 1,03*
Zubehör
Hirschmann
973600101
ab € 1,03*
Zubehör
Hirschmann
930584100
ab € 1,22*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 3,83*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 3,88*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 53,47*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 106,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.