Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftanlaufgerät SIRIUS S00 9A 400V 4kW 24VAC / DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13765967
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RW3016-1BB04
EAN/GTIN:
     4011209719613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftanlaufgerät SIRIUS S00, Typ=3RW3016-1BB04, Anzahl der Phasen=3, Betriebsspannung max. – AC=480 V, Betriebsspannung min. – AC=200 V, Breite=45 mm, Höhe=95 mm, Nennleistung=4 kW, Nennspannung AC=400 V, Nennstrom=9 A, Steuerspannung max. – AC=24 V, Steuerspannung max. – DC=24 V, Steuerspannung min. – AC=-999, Steuerspannung min. – DC=-999, Tiefe=150 mm, Hochlaufzeit=0 bis 20 s, Montageart=Verschraubung Snap-On, Schutzart=IP20, Serien=3RW30 Series, Steuerspannungstyp=AC DC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
160 mm
Nettogewicht:
439 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
439 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
9032890090
Weitere Suchbegriffe: Sanftstarter, Softstarter, sanftanlasser siemens, drehstrom normmotor, Sanftanlaufgerät SIRIUS S00
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 164,18*
€ 183,06*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 173,96*
€ 194,27*
Frei Haus
ab € 174,09*
€ 198,23*
€ 5,95*
ab € 178,27*
€ 199,33*
Lager 115
Frei Haus
ab € 206,14*
€ 229,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,71*
€ 273,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,50*
€ 269,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,84*
€ 263,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,09*
€ 260,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,14*
€ 245,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RW30162BB04
ab € 169,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.