Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftstarter S00, 9A, 4kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3RW30161BB04
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RW30161BB04
EAN/GTIN:
     4011209719613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
SIRIUS Sanftstarter S00 9 A, 4 kW/400 V, 40 °C AC 200-480 V, AC/DC 24 V Schraubklemmen Sanftstarter SIRIUS 3RW30 für Standardanwendungen zum sanften Anlauf von Drehstromasynchronmotoren.Stufenloses Starten, Reduzieren von Stromspitzen, Vermeiden von Netzspannungschwankungen im Anlauf, Entlasten des Stromversorgungsnetzes, Verringern der mechanischen Belastung im Antrieb, erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern, wartungsfreies Schalten und einfachste Handhabung. Der integrierte Bypass ermöglicht die sehr kompakte Bauweise und sorgtfür eine geringere Erwärmung im Schaltschrank. Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA).Verfügbar sind die Sanftstarter 3RW für Netze bis 690 V in einem großen Leistungsbereich mit unterschiedlichen Steuerspeisespannungen und durchgängig mit Schraub- und Federzuganschluss. Bei 3RW30/40 gibt es zusätzliche Varianten mit 24 V Steuerspeisespannung. Einige der 3RW40 bis Baugröße S3 sowie alle 3RW44 bieten zudem einen Thermistormotorschutz.Mit dem optionalen Verbindungsbaustein können die Sanftstarter andie Leistungsschalter angebaut werden, sogar für die Varianten mit Federzuganschluss.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Drehmoment-Regelung:
false
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
9 A
Auslöseklasse:
sonstige
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
4 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
2.2 kW
Integrierter Überlastschutz des Motors:
false
Interne Überbrückung:
true
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 V | 480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Mit Display:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sanftstarter, Softstarter, siemens drehstrommotor 4kw, drehstrom normmotor, drehstrom-normmotor 4kw, SIRIUS, 3RW30, Schaltgeräte, Schaltelement, Kontakt Block, Schützbaustein, Schütz, Schaltgerät, Motoren sanft starten, Halbleitermotorsteuergerät, Halbleiter-Motor-Steuergerät, wartungsfreies Schalten, Drehzahlregelung, Vermeidung mechanischer Schläge, reduzierte Anlaufströme, geringe elektrische Belastung, Hybridstarter, Basic Performance
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,04*
€ 223,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,02*
€ 221,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,05*
€ 215,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,94*
€ 211,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,79*
€ 200,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RW30162BB04
ab € 168,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.