Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor, 4 bis 20 mA / 0 bis 10 V, 200 ... 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13760755
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     UC4000-30GM-IUR2-V15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Stromsensor
Ultraschall Sensor
Ultraschallsensor, Typ=UC4000-30GM-IUR2-V15, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=4 m, Erfassungsreichweite mind.=200 mm, Anschlussart=Stecker, M12, 5-polig, Art der Ausgabe Ultraschallsensor=4 bis 20 mA / 0 bis 10 V, Gehäusematerial=Edelstahl, Schutzart=IP65, Serien=UC Series
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 363,67*
€ 394,15*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 364,52*
€ 394,70*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 365,30*
€ 394,96*
Frei Haus
ab € 368,05*
€ 398,11*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 387,49*
€ 438,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,73*
€ 522,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,68*
€ 517,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,20*
€ 481,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,93*
€ 473,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,49*
€ 461,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
049801
ab € 62,20*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
107461
ab € 8,93*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
112013
ab € 11,58*
Zubehör
Hirschmann
933175100 ELWIKA 5012 PG7
ab € 6,45*
Zubehör
Hirschmann
933167100 ELWIST 5012 PG7
ab € 7,41*
Zubehör
Hirschmann
933163100 ELST 5012 PG7
ab € 5,09*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 30
ab € 6,70*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.