Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF Ultraschall- UC4000-30GM-IUR2-V15 sensor 104094


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PF Ultraschall- UC4000-30GM-IUR2-V15 sensor 104094
PF Ultraschall- UC4000-30GM-IUR2-V15 sensor 104094
Artikel-Nr.:
     4981-063480
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     104094
EAN/GTIN:
     4050143000296
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Stromsensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall-Sensor, zylinderförmig Betriebsspannung10 V DC ... 30 V DC Ansprechzeit21 ms / 65 ms / 145 ms / 285 ms Schutzart nach EN 60 529IP 65 GehäusematerialEdelstahl Gewinde, LängeM30x1,5 114 mm / 114 mm 128 mm / 132 mm Kopfdurchmesser UC400040 mm Kopfdurchmesser UC600073 mm mit GerätesteckerV15, M12 x 1, 5-polig Einlernen der Auswertegrenzenüber Lernstecker / Temperaturfühler Anschlußkabelsiehe Zubehör + Software Erfassungsbereich200 mm ... 4000 mm, I- und U- Ausgang
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 353,76*
€ 379,17*
Frei Haus
ab € 341,59*
€ 379,71*
Frei Haus
ab € 356,95*
€ 382,98*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 366,74*
€ 393,59*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 365,00*
€ 393,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,59*
€ 468,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,72*
€ 467,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,64*
€ 457,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,46*
€ 450,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,74*
€ 436,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
049801
ab € 62,24*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
107461
ab € 8,93*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
112013
ab € 11,64*
Zubehör
Hirschmann
933175100 ELWIKA 5012 PG7
ab € 6,48*
Zubehör
Hirschmann
933167100 ELWIST 5012 PG7
ab € 7,45*
Zubehör
Hirschmann
933163100 ELST 5012 PG7
ab € 4,25*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 30
ab € 6,45*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.