Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann E M12 M12 Rundsteckverbinder Buchse 5-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirschmann E M12 M12 Rundsteckverbinder Buchse 5-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
Hirschmann E M12 M12 Rundsteckverbinder Buchse 5-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-2906556
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     933175100 ELWIKA 5012 PG7
EAN/GTIN:
     5060641284370
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 5
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 4.0A
Serie = E
Kodierung = A
Verbindungstyp = A-codiert
Gehäusematerial = Polymer
Zugentlastung = Ja
Betriebstemperatur max. = +90°C

M12-konfektionierbar. Hirschman bietet ein breites Spektrum äußerst zuverlässiger industrieller Steckverbinder an, z. B. diesen 4-poligen Stecker. Dieser Steckverbinder ist ein Stecker der Serie E. Eigenschaften und Vorteile:. Dieses Produkt ist ein gerader Stecker mit einem Klemmenkäfig zur Zugentlastung für das Kabel. Das Element wird mit einem runden Schraubanschluss demontiert; dieser ermöglicht eine schnelle und effiziente Verbindung. Die Kabelbefestigung eignet sich für Kabel mit einem Durchmesser von 4 mm bis 6 mm. Das Gehäuse für diesen Steckverbinder besteht aus Polyamid. Polyamid wird in einigen Kabelsteckverbinder verwendet, da es eine hohe Festigkeit und Widerstandsfähigkeit aufweist. Seine Abriebfestigkeit sorgt zudem für eine lange Lebensdauer. Die Kontaktflächen der Modelle ELKA/ELWIKA sind verzinnt, sodass die Oxidation gehemmt und so die voraussichtliche Lebensdauer verlängert wird. Zinn weist auch einen niedrigen Widerstand auf, sodass die Leitfähigkeit bei Bedarf in Kabelsteckverbindern optimiert wird. Sonstige Merkmale:. Schutzklasse IP67 Temperaturbereich: -25 °C bis +90 °C Kabelverschraubung PG7 Schwarzes Gehäuse mit Klemmenkäfig/Zugentlastung Einfache Montage
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
4.0A
Serie:
E
Kodierung:
A
Verbindungstyp:
A-codiert
Gehäusematerial:
Polymer
Zugentlastung:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: 2906556, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Hirschmann, 933175100ELWIKA5012PG7, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
933167100 ELWIST 5012 PG7
ab € 7,45*
Zubehör
Hirschmann
731724211 RBC 162 Ag VE 10
ab € 0,701*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.