Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor PNP, programmierbar 350Hz 36V 15mA 20mm IP65 Kabelverschraubung, M20, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13757910
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IB5063
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Induktiver Sensor, Typ=IB5063, Alternative (Alias)=IBE3020-FPKG, Betriebsspannung, max.=36 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=20 mm, Höhe=-888, Laststrom=250 mA, Länge=98 mm, Schaltfrequenz=350 Hz, Stromverbrauch=15 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=10 %, Wiederholgenauigkeit (mm)=-888, Anschlussart=Kabelverschraubung, M20, 1,5 m, Art der Ausgabe induktiver Sensor=PNP, programmierbar, Bauform=ø 34 mm, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Montageart=Nicht-bündige Montage, Schutzart=IP65
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
47 mm
Tiefe:
137 mm
Bruttogewicht:
187 g
Breite:
67 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 71,00*
€ 81,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,12*
€ 86,18*
€ 5,95*
ab € 75,77*
€ 86,76*
€ 8,95*
ab € 75,55*
€ 88,80*
Lager 115
15
Frei Haus
ab € 90,20*
€ 107,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,35*
€ 127,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E10077
ab € 2,35*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,00*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.