Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter ind DC Ø34x98mm Kabel PNP 20mm 10-36V n.bündig 350Hz IBE3020-FPKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic Näherungssensor 10 → 36 V dc / 250 mA, zylindrisch 20 mm, IP65
ifm electronic Näherungssensor 10 → 36 V dc / 250 mA, zylindrisch 20 mm, IP65
ifm electronic Näherungssensor 10 → 36 V dc / 250 mA, zylindrisch 20 mm, IP65
Artikel-Nr.:
     262-I404A50
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IB5063
EAN/GTIN:
     4021179079402
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter ind DC Ø34x98mm Kabel PNP 20mm 10-36V n.bündig 350Hz IBE3020-FPKG
Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Breite des Sensors:
0 mm
Durchmesser Sensor:
34 mm
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
98 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schaltabstand:
20 mm
Schaltfrequenz:
350 Hz
Spannungsart:
DC
Versorgungsspannung:
10 - 36 V
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,40*
€ 86,25*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 74,90*
€ 86,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 75,45*
€ 86,81*
€ 8,95*
ab € 75,53*
€ 88,80*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,57*
€ 89,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E10077
ab € 2,36*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 10,93*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.