Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, RGC, 1 Schliesser, 20A, 240V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13744100
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1A23D15KKE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Kühlkörper
halbleiterrelais carlo gavazzi
Halbleiterrelais, Typ=RGC1A23D15KKE, Breite=103 mm, Frequenz, max.=65 Hz, Frequenz, min.=45 Hz, Höhe=110 mm, Lastspannung max.=240 V, Lastspannung min.=24 V, Laststrom max.=20 A, Laststrom min.=150 mA, Länge=17.8 mm, Steuerspannung max.=32 V, Steuerspannung min.=3 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schaltfunktion=Nulldurchgangsschalten, Konformität mit Normen=UL Listed CSA CE EN GL IEC Lloyd VDE, Serie=RGC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MT
Höhe:
26 mm
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
260 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 45,02*
€ 58,28*
€ 8,95*
ab € 43,82*
€ 58,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 45,80*
€ 59,35*
Frei Haus
ab € 45,79*
€ 59,36*
Lager 115
105
Frei Haus
ab € 52,34*
€ 72,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.