| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-32756149 Herst.-Nr.: RGC1A23D15KKE EAN/GTIN: 5350035421345 |
| |
|
| | |
| Halbleiterrelais RGC1A23D15KKE Dauerndes ein- und ausschalten von Verbrauchen geht bei m Einsatz herkömmlicher Schütze schnell auf die Kontaktlebensdauer - Gavazzi Halbleiterrelais RGC1A23D15KKE übernimmt die Aufgabe langfristig und wartungsarm. Zur Ansteuerung können 3...32 V Gleichspannung genutzt werden. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 3..32 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Betriebsspannung: | 20..275 V | Anzahl der Phasen: | 1 | Geeignet für Reiheneinbau: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, Lastschütz, Leistungsschütz, Netz-Schütz, Schaltmodul, Halbleiterschütz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 45,29* | € 58,56* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 43,92* | € 58,67* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 45,96* | € 59,62* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,07* | € 59,63* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 47,37* | € 69,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|