Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gavazzi Halbleiterrelais RGC1A23D15KKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Carlo Gavazzi Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang, 1-poliger Schließer 240 V ac / 20 A
Carlo Gavazzi Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang, 1-poliger Schließer 240 V ac / 20 A
Artikel-Nr.:
     5382E-608870
Hersteller:
     Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1A23D15KKE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Kühlkörper
halbleiterrelais carlo gavazzi
Gavazzi Halbleiterrelais RGC1A23D15KKE Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 3 ...

32V, Spannungsart zur Betätigung DC, Betriebsspannung 20 ...

275V, Anzahl der Phasen 1,

Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
3 V | 32 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Betriebsspannung:
20 V | 275 V
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, Halbleiterschütz, Lastschütz, Leistungsschütz, Netz-Schütz, Schaltmodul
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 44,90*
€ 58,26*
€ 8,95*
ab € 43,86*
€ 58,36*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 46,03*
€ 59,31*
Frei Haus
ab € 46,02*
€ 59,32*
€ 5,90*
ab € 47,53*
€ 69,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.