Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foto-MOS-Relais PhotoMOS AQY, DIP-4, 1 Schliesser, 350V, 130mA, Leiterplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13740326
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQY210EH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Foto-MOS-Relais, Typ=AQY210EH, Breite=6.4 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=3.2 mm, Lastspannung max.=350 V, Laststrom max.=130 mA, Länge=4.78 mm, Steuerspannung max.=1.5 V, Anschlussart=Printstifte, Bauform=DIP-4, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Leiterplatte, Konformität mit Normen=BSI UL Listed, Series=PhotoMOS AQY
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
5 mm
Tiefe:
9 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536419089
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,53*
€ 2,56*
Lager 115
113
1
€ 5,95*
ab € 1,29*
€ 2,57*
1
€ 8,95*
ab € 1,48*
€ 2,89*
1
€ 5,90*
ab € 1,33*
€ 3,23*
1 Tag
308
1
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.