Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foto-MOS-Relais PhotoMOS AQV, DIP-6, 1 Schliesser, 60V, 2.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13740314
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQV252G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Foto-MOS-Relais, Typ=AQV252G, Breite=6.4 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=3.9 mm, Lastspannung max.=60 V, Laststrom max.=2.5 A, Länge=8.8 mm, Steuerspannung max.=1.5 V, Anschlussart=Radiale Leitungen, Bauform=DIP-6, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Leiterplatte, Konformität mit Normen=BSI UL Listed VDE, Series=PhotoMOS AQV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
7 mm
Tiefe:
9 mm
Bruttogewicht:
0,45 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536419089
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 4,88*
1
€ 4,00*
ab € 3,99*
€ 6,27*
Lager 115
59
1
€ 5,95*
ab € 4,28*
€ 6,54*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 4,11*
€ 7,92*
1 Tag
63
1
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 10,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.