Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppeldrucktaster Tastend Drucktaster Grün/Rot IP66 M22 Series Moller RMQ-Titan Pushbutton Switches


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13630992
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-DDL-GR-X1/X0
EAN/GTIN:
     4015082167004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtmelder
eaton leuchtmelder grün
drucktaster
Doppeldrucktaster, Typ=M22-DDL-GR-X1/X0, Alternative (Alias)=216700, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22 mm, Höhe=54.7 mm, Länge=32.2 mm, Art des Betätigers=Drucktaster, Beleuchtung=Ja, Farbe des Schalters=Grün/Rot, Geeignet für=M22 Series Moller RMQ-Titan Pushbutton Switches, Gehäusematerial=-999, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP66, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888
Weitere Suchbegriffe: eaton drucktaster, Double Pushbutton
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75
1
€ 4,98*
ab € 8,13*
€ 10,81*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 8,82*
€ 11,21*
2 Tage
217
1
€ 6,40*
ab € 11,08*
€ 14,57*
1
€ 5,46*
ab € 11,52*
€ 15,19*
Lager 115
58
1
€ 5,95*
ab € 13,85*
€ 18,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,64*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,71*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,02*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
Zubehör
Moeller
216394
ab € 0,33*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 76,06*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,53*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,63*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,87*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,27*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,59*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,05*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.