Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter, Schraubenfeder, Elektrostatisches epoxidbeschichtetes Zink, 1 Öffner + 1 Schliesser, Sprungkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13630798
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     GLCC01E7B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Endschalter, Typ=GLCC01E7B, Betätigungskraft=1.3 N, Isolationsspannung=300 V, Schaltspannung – AC=300 V, Schaltspannung – DC=250 V, Schaltstrom – AC=10 A, Schaltstrom – DC=10 A, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Schraubenfeder, Art des Kontaktelements=Sprungkontakt, Gehäusematerial=Elektrostatisches epoxidbeschichtetes Zink, Kontaktkonfiguration=1 Öffner + 1 Schliesser, Schutzart=IP66, Serien=GLC Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
50 mm
Tiefe:
255 mm
Bruttogewicht:
220 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 70,54*
€ 90,93*
Frei Haus
ab € 72,59*
€ 90,94*
Lager 115
16
Frei Haus
ab € 68,67*
€ 90,98*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 81,03*
€ 101,78*
€ 3,50*
ab € 94,83*
€ 115,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.