Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell GLCC01E7B GLCC01E7B Endschalter 240 V/AC 10A Federstab tastend IP66 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D75690
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     GLCC01E7B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Hinweise:
Zulassungen: UL, CSA, EN 50041, IEC 947-5-1-3
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
55 mm
Höhe:
30 mm
Breite:
30.5 mm
Schutzart:
IP66
Typ:
GLCC01E7B
Kontakt-Öffnung:
Zwangsöffner
Material:
Druckguss
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
1 Schließer + 1 Öffner
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
240 V/AC
Funktionen:
tastend
Betätigungsart:
Federstab
Gewinde-Maß:
M20
Produkt-Art:
Endschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 70,84*
€ 90,95*
Frei Haus
ab € 72,67*
€ 90,96*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 69,06*
€ 91,18*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 80,66*
€ 102,03*
€ 3,50*
ab € 94,57*
€ 116,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.