Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell GLCC01E7B GLCC01E7B Endschalter 240 V/AC 10 A Federstab tastend IP66 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702819-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     GLCC01E7B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Honeywell GLCC01E7B GLCC01E7B Endschalter 240 V/AC 10 A Federstab tastend IP66 1 St.

Positionsschalter GL

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betätigungsart: Federstab · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Gewinde-Maß: M20 · Kontakt-Öffnung: Zwangsöffner · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Material: Druckguss · Produktabmessung, Breite: 30.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Tiefe: 55 mm · Schaltspannung: 240 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP66

Hinweis:
Zulassungen: UL, CSA, EN 50041, IEC 947-5-1-3
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 30.5 x 30 x 55 mm
Produktabmessung, Tiefe:
55 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
30.5 mm
Marke:
Honeywell
Schutzart:
IP66
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Material:
Druckguss
Betätigungsart:
Federstab
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Gewinde-Maß:
M20
Typ (Hersteller-Typ):
GLCC01E7B
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
240 V/AC
Kontakt-Öffnung:
Zwangsöffner
Produkt-Art:
Endschalter
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, honeywell endschalter federstab, endlagenschalter, endlagenschalter ip66, Honeywell, GLCC01E7B, switch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 70,84*
€ 90,95*
Frei Haus
ab € 72,67*
€ 90,96*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 69,06*
€ 91,18*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 80,66*
€ 102,03*
€ 3,50*
ab € 94,57*
€ 116,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,03*
€ 121,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.