Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Endschalter 240 V/AC 10 A Federstab tastend GLCC01E7B IP66 1 Stück (GLCC01E7B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2658231
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     GLCC01E7B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Übersicht

Positionsschalter GL

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben Betätigungsart: Federstab Funktionen (Schalter/Taster): tastend Gewinde-Maß: M20 Inhalt: 1 St. Kontakt-Öffnung: Zwangsöffner Kontaktart (LOV): 1 Schließer, 1 Öffner Material (LOV): Druckguss Produktabmessung, Breite: 30.5 mm Produktabmessung, Höhe: 30 mm Produktabmessung, Tiefe: 55 mm Schalter/Taster-Art (Kategorisierung): Endschalter Schaltspannung: 240 V/AC Schaltstrom (max.): 10 A Schutzart: IP66 Typ (Hersteller-Typ): GLCC01E7B

Hinweis:
Zulassungen: UL, CSA, EN 50041, IEC 947-5-1-3
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, honeywell endschalter federstab, endlagenschalter, endlagenschalter ip66, glcc01e7b, honeywell, endschalter, v/ac, federstab, tastend, ip66
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 72,74*
€ 90,73*
€ 4,00*
ab € 70,56*
€ 90,84*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 68,65*
€ 90,95*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 81,37*
€ 101,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 95,13*
€ 115,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,01*
€ 136,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.