Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter Pole, 690 V, 2.5 ... 4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13622673
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GV2ME08
EAN/GTIN:
     3389110343090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzschalter, Typ=GV2ME08
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
46 mm
Tiefe:
94 mm
Bruttogewicht:
254 g
Breite:
86 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 8,90*
ab € 26,28*
€ 34,11*
2 Tage
12
€ 4,98*
ab € 27,08*
€ 35,10*
3 Tage
24
€ 6,40*
ab € 37,87*
€ 48,61*
€ 5,46*
ab € 38,46*
€ 49,22*
Lager 115
33
Frei Haus
ab € 60,75*
€ 77,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.