Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter Pole, 690 V, 1 ... 1.6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13622671
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GV2ME06
EAN/GTIN:
     3389110343052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzschalter, Typ=GV2ME06
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
50 mm
Tiefe:
93 mm
Bruttogewicht:
252 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
€ 8,90*
ab € 26,34*
€ 34,16*
2 Tage
3
€ 4,98*
ab € 27,31*
€ 35,15*
10 Tage
6
€ 4,45*
ab € 30,51*
€ 39,43*
3 Tage
23
€ 6,40*
ab € 38,11*
€ 48,64*
Lager 115
28
Frei Haus
ab € 67,80*
€ 83,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.