Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz 2 Schliesser / 2 Öffner 230V 4A 1.6kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13622453
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILA-22(230V50HZ,240V60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082763992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
LY-Relais
Leistungsrelais
Hauptschütz
Hilfsschütz, Typ=DILA-22(230V50HZ,240V60HZ), Alternative (Alias)=276399, Pole=4, Schaltleistung – AC=1.6 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=230 V, Schaltspannung – DC=24 V, Schaltstrom – AC=4 A, Schaltstrom – DC=10 A, Spulenspannung – AC=230 V, Spulenspannung – DC=-888, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=2 Schliesser 2 Öffner, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Serien=DILA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
47 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
254 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,27*
€ 26,35*
2 Tage
2
€ 4,98*
ab € 21,27*
€ 27,67*
1 Tag
42
€ 4,99*
ab € 21,55*
€ 27,92*
1 Tag
7
€ 6,40*
ab € 22,93*
€ 29,95*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 30,87*
€ 39,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
115949
ab € 7,75*
Zubehör
Eaton
115948
ab € 7,81*
Zubehör
Eaton
276421
ab € 4,83*
Zubehör
Eaton
276426
ab € 8,09*
Zubehör
Eaton
276427
ab € 6,73*
Zubehör
Eaton
276428
ab € 8,33*
Zubehör
Eaton
101672
ab € 5,46*
Zubehör
Eaton
110140 DILA-XHIR11
ab € 11,87*
Zubehör
Eaton
276420 DILA-XHI02
ab € 5,91*
Zubehör
Eaton
101044 DILA-XHIT22
ab € 9,36*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,36*
Zubehör
Eaton
281221 DILM12-XSPVL240
ab € 6,74*
Zubehör
Eaton
104945 DILM32-XTED11-10(RAC240)
ab € 48,79*
Zubehör
Eaton
281199 DILM12-XSPR48
ab € 4,72*
Zubehör
Eaton
281201 DILM12-XSPR500
ab € 4,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.