Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, S = Schließer: 2 S, Ö = Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-5060164
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILA-22(230V50HZ,240V60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082763992
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
LY-Relais
Leistungsrelais
Hauptschütz
Hilfsschütz, Sortiment: Hilfsschütze DILA, Applikation: Hilfsschütz, Beschreibung: Grundgeräte mit zwangsgeführten Kontakten, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 2 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 2 Ö, Kennzahl/Ausführung der Kombinationen Kennzahl: 22E, kombinierbar mit Hilfsschalterbaustein: DILA-XHI(V)…, Betätigungsspannung: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, Schutzart: IP20, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50011., Anschlussbezeichnung der Spule nach EN 50005., Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA Montageart: DIN-Schiene/Schraube, Schnittstelle: false, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 2, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 2, Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V: 4 A, geeignet für Handbedienung: false, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 230 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0 V, mit LED-Anzeige: false, Anschlussart Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend: 0, Spannungsart zur Betätigung: AC Ausführung: 230V 50Hz Schließer/Öffner: 2/2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DILA-22(230V50HZ,240V60HZ)
Ident Code:
276399
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütz 2s 2ö 230v, hauptschütz, eaton hauptschütz, Print-Relais, Wechselstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Schütz, Hilfsschütz mit Wechselstrom
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,31*
€ 26,49*
Lager 5497
2
€ 4,98*
ab € 21,35*
€ 27,75*
1 Tag
30
€ 4,99*
ab € 21,48*
€ 27,99*
3 Tage
14
€ 6,40*
ab € 23,15*
€ 30,02*
€ 5,46*
ab € 23,77*
€ 30,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
115949
ab € 7,82*
Zubehör
Eaton
115948
ab € 7,82*
Zubehör
Eaton
276426
ab € 8,06*
Zubehör
Eaton
276427
ab € 6,74*
Zubehör
Eaton
276428
ab € 8,31*
Zubehör
Eaton
101672
ab € 5,47*
Zubehör
Eaton
276420 DILA-XHI02
ab € 5,88*
Zubehör
Eaton
101044 DILA-XHIT22
ab € 9,32*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,21*
Zubehör
Eaton
281221 DILM12-XSPVL240
ab € 6,74*
Zubehör
Eaton
104943 DILM32-XTED11-10(RA24)
ab € 48,55*
Zubehör
Eaton
281196 DILM12-XMV
ab € 4,56*
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,70*
Zubehör
RS Pro
361787
ab € 55,96*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.