Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 3 Schliesser 24V 9A 4kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13622406
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM9-10(24VDC)
EAN/GTIN:
     4015082767051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Leistungsschütz, Typ=DILM9-10(24VDC), Alternative (Alias)=276705 XTCE009B10TD, Pole=3, Schaltleistung – AC=4 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=9 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NO, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Serien=DILM
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
78
€ 8,90*
ab € 17,13*
€ 22,46*
2 Tage
43
€ 4,98*
ab € 17,23*
€ 22,54*
2 Tage
10
€ 4,99*
ab € 22,85*
€ 29,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,91*
€ 31,28*
Lager 115
15
Frei Haus
ab € 43,72*
€ 53,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
276422
ab € 5,10*
Zubehör
Eaton
276429
ab € 15,74*
Zubehör
Eaton
281200
ab € 4,62*
Zubehör
Eaton
277376
ab € 5,12*
Zubehör
Eaton
277377
ab € 6,80*
Zubehör
Eaton
101371 DILM32-XHI11-S
ab € 9,94*
Zubehör
Eaton
278439 ZB12-6
ab € 38,83*
Zubehör
Eaton
278434 ZB12-0,6
ab € 28,15*
Zubehör
Eaton
104946 DILM32-XTED11-100(RA24)
ab € 48,52*
Zubehör
Eaton
101442 DILM32-XTEE11(RAC240)
ab € 59,38*
Zubehör
Eaton
281210 DILM12-XSPV240
ab € 4,77*
Zubehör
Eaton
283130 DILM12-XSL
ab € 7,78*
Zubehör
Eaton
281196 DILM12-XMV
ab € 4,58*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.