Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 6A Pole%3D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13607780
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY4106-6
EAN/GTIN:
     4001869181189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Leitungsschutzschalter, Typ=5SY4106-6, Anziehmoment – Schraubentyp max.=3 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=2.5 Nm, Breite=18 mm, Höhe=90 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=10 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=10 kA, Nennstrom=6 A, Pole=1, Tiefe=70 mm, Art des Anschlusskontakts=Schraube, Auslösemechanismus=-999, Montageart=Snap-On, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=B, IP-Schutzart=IP20 IP40, Konformität mit Normen=CSA 22.2 EN 60898-1 UL 1077, Serien=SENTRON
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,49*
€ 6,00*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,50*
€ 6,05*
1 Tag
379
pro Stück
€ 6,40*
ab € 4,71*
€ 6,31*
1 Tag
16
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,78*
€ 6,38*
Lager 115
56
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,17*
€ 22,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,50*
Zubehör
Siemens
5ST38201
ab € 3,33*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,34*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,23*
Zubehör
Siemens
5ST3053
ab € 120,40*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,20*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 46,05*
Zubehör
Siemens
5SW3006
ab € 14,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.