Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 5 x 20 mm, 32mA, 250V, Träge T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13352380
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522.502
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 5 x 20 mm, Typ=522.502, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=35 A, Durchmesser=5 mm, Länge=20 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennstrom=32 mA, Auslöse-Charakteristik=Träge T, Gehäusematerial=Glas, Konformität mit Normen=UL Recognized VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,830 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,83 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, Sicherung 5 x 20 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4971*
€ 0,6571*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5122*
€ 0,6822*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4494*
€ 0,7506*
4 Tage
190
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,4517*
€ 0,7507*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,68*
€ 11,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.