| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13323360 Herst.-Nr.: 157.5701.5351 EAN/GTIN: 4005084002229 |
| | |
|
| | |
| Kfz-Sicherungsstreifen, Typ=157.5701.5351, Breite=20 mm, Höhe=10.5 mm, Länge=82 mm, Nennspannung=48 VDC, Nennstrom=35 A Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 10 mm | Nettogewicht: | 17 g | Tiefe: | 84 mm | Bruttogewicht: | 17 g | Breite: | 22 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536101090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,74* | € 7,16* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 5,36* | € 9,19* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,82* | € 10,19* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,93* | € 10,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 4,65* | € 11,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|