Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse Sicherungshalter, Tafelmontage für 62mm Sicherungen 425A 80V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Littelfuse Sicherungshalter, Tafelmontage für 62mm Sicherungen 425A 80V dc
Littelfuse Sicherungshalter, Tafelmontage für 62mm Sicherungen 425A 80V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-3809923
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     177.5701.0001
EAN/GTIN:
     4005084012693
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Sicherungshalter Typ = Oberflächenmontage
Sicherungsgröße = 62mm
Strom = 425A
Betriebsspannung = 80V dc
Kontaktmaterial = Kupferknetlegierung

Hochlastsicherungen und Sockel. Betriebsbereich 50–425 A bei max. 80 Vdc Schnelle Montage mit Sockel für Hochlastsicherungen
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Oberflächenmontage
Sicherungsgröße:
62mm
Strom:
425A
Betriebsspannung:
80V dc
Kontaktmaterial:
Kupferknetlegierung
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, DIN 439-1, DIN 439-1 Mutter, DIN 439-1 Sechskantmutter, DIN EN ISO 4036, DIN ISO 4036, ISO 4036, Mutter DIN 439-1, Sechskantmutter DIN 439-1, Sechskantmutter DIN EN ISO 4036, Sechskantmutter ISO 4036, Sicherungshalter, Sicherungssockel, sicherungshalter littelfuse, sicherungshalter, 3809923, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Littelfuse, 17757010001, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,22*
€ 26,26*
1 Tag
1350
€ 14,99*
ab € 15,91*
€ 30,74*
1 Tag
85
Frei Haus
ab € 19,93*
€ 30,95*
€ 5,90*
ab € 16,07*
€ 32,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
157.5701.6121
ab € 4,92*
Zubehör
Littelfuse
157.5701.6161
ab € 4,92*
Zubehör
Littelfuse
157.5701.6201
ab € 4,92*
Zubehör
Littelfuse
157.5701.6251
ab € 4,69*
Zubehör
Littelfuse
157.5701.6301
ab € 4,68*
Zubehör
Littelfuse
157.5701.6351
ab € 4,89*
Zubehör
Littelfuse
157.5701.5501
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.