Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 157.5701.5351 SICHERUNG, GABELSTAPLER, 35A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-307300
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     157.5701.5351
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Produktpalette: -
  • Sicherungsgröße, metrisch: 20mm x 82mm x 10.5mm
  • Nennspannung V AC: -
  • Sicherungsstrom: 35 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 0.79 Zoll x 3.23 Zoll x 0.41 Zoll
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: 48 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, Klingeltrafo, Klingeltransformator, Sicherungsstreifen, littelfuse flachsicherung 35a, klingeltrafo, auto sicherung littelfuse, Elektroanlagen, Industrie, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 157.5701.5351, 307300, 307-300
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 5,04*
    € 9,90*
    € 8,95*
    ab € 5,85*
    € 9,96*
    € 5,90*
    ab € 4,93*
    € 10,91*
    Lager 139
    39
    € 14,99*
    ab € 4,92*
    € 11,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,82*
    € 14,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,98*
    € 11,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,56*
    € 10,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    177.5701.0001
    ab € 15,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.